セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの チリトリ
スプラッシュ・チリトリ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16715518
品番
SPT-260-1(青)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でカラフルな樹脂製チリトリです。スプラッシュ・ホーキ(別売)を取り付けることができます。
用途
業務用チリトリ
材質
樹脂
幅(mm)
270
高さ(mm)
790(使用時)
質量(g)
740
繰り返し・詰め替え
対応