スプラッシュ・クリーンクロスホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16715597 品番 W-5600L(87cm)
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丈夫なアルミ製除塵ホルダーです。クリーンクロス・プロ、あらえるクリーンクロスを取り付けて使用します。ホルダー下部に凹凸対応スポンジ付き。

用途業務用除塵ホルダー 幅(mm)87 高さ(mm)140 質量(g)765 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本製品の使用にはクレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)が必要です。バインダーに手を挟まないよう注意してください。ホルダー下部に付いている凹凸対応スポンジは取り外さないでください。※本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする