マジクロモップ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16715685 品番MC-500-3(黄)
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

簡単拭き上げ、簡単接続のフラット型水拭きモップです。床への摩擦抵抗が少ないので女性の方でもラクラク水拭きOK。洗濯して繰り返し使用できます。

用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ 質量(g)80 寸法(横×縦)(mm)500×110 繰り返し・詰め替え対応
注意
※余分な水分を含んだ状態で使用しないでください。床に過剰な水分が残り、転倒事故に繋がる恐れがあります。※本製品の使用には別売の「マジクロモップホルダー」と「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16715667
2025-09-16
用途:
仕事用に使います

モップとして使うのにすごく便利です、今までも使っていましたが洗って繰り返し使えるので助かります。

対象商品:
16715676
2020-10-14
用途:
床掃除

従来のモップよりも気軽に水拭きができて、気持ちがよいです。軽いので手で絞れて、べたべたにならず、いい感じです。場所によって色を変えて使い分けします。

対象商品:
16715703
2017-12-28
用途:
天井・壁清掃
建設業・工事業

床清掃ではなく、天井や壁清掃に使用しています。業務用で工場で使用するには最適です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする