マイクロモップ400ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16715773 品番W-400N
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

マイクロモップ400専用ホルダー。丈夫で軽い樹脂製です。

用途マイクロモップ400用ホルダー 幅(mm)400 高さ(mm)140 質量(g)340 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16715773
2018-04-24
用途:
床の掃き拭き、ガラス清掃、ワックス塗布。

マイクロモップは1枚あるととても重宝しますので日常の清掃には欠かせないです。モップとしてだけではなくダスタークロスとしても使えますし、ガラスの清掃でも使えますし、万能でお気に入りです。汚れてもサッと洗え汚れもすぐ落ちるし、脱着もワンタッチで楽々。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする