ニュー・缶キャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16715992 品番PK-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm〜28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。

積載荷重(kg)30 耐荷重(kg)30 均等荷重(kg)30 車輪径(Φmm)51 質量(kg)0.92 材質(本体)PP樹脂 材質(車輪)スチール(SPCH)、ナイロン、PU 用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm)Φ370×100
注意
※最大積載重量を必ずお守りください。また瞬間的に最大積載重量以上の不可がかかりますと破損の原因になりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする