ボルトロックホルダーパッドセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16716114 品番 P-100HN-GSET(緑)
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。

用途業務用洗浄パッド セット内容ボルトロックホルダー(P-100HN)、ボルトロックパッド緑(PAG-100) 種別床洗浄用 寸法(横×縦)(mm)230×95(P-100HN)、250×115(PAG-100) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品は研磨剤が入っております。床材に傷が付かないかどうか、支障のない場所で必ずテストをおこなってください。※本製品の使用には「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16716114
2024-09-29
用途:
床洗浄の際に四隅の汚れ落とし、タイル床等の汚れ落としに使用します。
サービス業

通常のパッドホルダーを使用していましたが、パッドを紛失しました。この商品ならパッドを無くす事ありませんし、作業中にパッドが外れないのでストレスを感じる事がありません。

対象商品:
16716123
2023-01-27
用途:
床ワックスのはく離
電気・ガス・熱供給・水道業

パッドがしっかりしているので、部屋の四つ角部分のワックスも
しっかり剥がせました。電動ポリッシャーの入らない狭い場所の
ワックスはく離に良いと思います。

対象商品:
16716123
2021-12-21
用途:
清掃
株式会社いろはや 様 (サービス業)

機械が入らない階段やトイレ清掃時に便利に使用しています。

対象商品:
16716123
2021-09-30
用途:
ビルメンテナンスの床洗浄
音戸町環境衛生協議会 様 (その他業種)

パットがしっかりしていて、丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
16716123
2016-10-25
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

まだ使っていませんが、パッドがへたってきたり、押さえつけて床をこすると下から止めているボルトが床と接触して傷つけてしまいそうで怖い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする