セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの モップ
セイワの その他モップ用オプション
ボルトロックパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16716132
品番
PAG-100(緑)
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボルトロックホルダーパッドセットのスペア(交換用)パッドになります。
質量(g)
55
寸法(横×縦)(mm)
250×115
種別
床洗浄用
用途
業務用パッド交換用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品は研磨剤が入っております。床材に傷が付かないかどうか、支障のない場所で必ずテストをおこなってください。