セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの モップ
セイワの フラットモップ
スプラッシュ・ワックスモップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16716157
品番
W-4500
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
用途
業務用ワックス塗布モップ
セット内容
スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S)
質量(g)
520
寸法(横×縦)(mm)
445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品の使用には「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。