カーボングラスファイバーポール

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16716184 品番 TLG-240(2段×1.25m)
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。

長さ(mm)1500〜2500 用途業務用高所作業ポール 質量(g)525 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※パイプを伸ばし過ぎますと破損の原因になります。細いパイプが太いパイプに10cm程入るようにしてください。近くに電線があるような危険な場所では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-13
用途:
ビルの外窓ガラス清掃に使っています。
佐々木商会 様 (サービス業)

屋上に吊り下がり設備のないビルの外窓清掃に非常に便利です。又、初心者でも少し指導すれば すぐ使えるようになります。当社では、2,5mを4本繋いで四階まで対応しています。

2人が参考にしています
対象商品:
16716202
2020-08-19
用途:
高所窓等の清掃に使用
おそうじ革命 大阪高槻北店 様 (サービス業)

高所の清掃時、地面から清掃出来るので便利です。
収納時にもう少し短くなれば(1.2m位)、運搬時に便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする