スカイ・ウォーターブラシセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホース長さ(m)5 注文コード16716324 品番SWB-500(5m)
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はホース長さ2種類から選べます 他の種類を見る

毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。

用途業務用高所洗浄ブラシ セット内容ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6 ホース長さ(m)5 ブラシ幅(mm)250 繰り返し・詰め替え対応
注意
※(付属の)半透明ホースと一般ホースを繋げる際、付属のホースストッパーを使用してください。水道蛇口より水量を勢いよく出し過ぎますと半透明ホースが破損しますのでご注意ください。※本製品の使用には「カーボングラスファイバーポール(スカイポール)」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする