セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの 掃除シート
セイワの 窓・ガラス・網戸用掃除シート
ガラスマイクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16716446
品番
GMC-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ガラス面がキレイに仕上がるマイクロファイバー製クロスです。表面(ツルツル面)は通常の拭き上げに使用。裏面(ザラザラ面)はガラスにこびり付いた鳥のフンなどを落とす際に使用します。
使用場所
ガラス
用途
業務用マイクロファイバー製クロス
質量(g)
45
寸法(横×縦)(mm)
450×290
繰り返し・詰め替え
対応