SSスクイジー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16716577 品番 SY-25(25cm)
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。

幅(mm)250 用途業務用ガラススクイジー(汚水切り) 質量(g)210 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品を(ガラス面に対して)極端な角度で使用すると、金属部がガラス面に当たり、傷をつける恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16716543
2024-03-04
用途:
窓フィルム施工時のガラス清掃時
POT3 様 (サービス業)

写真は長いサイズのものでしたので、大丈夫か心配でしたが、届いてみてちょうど良いサイズで良かったです。
15センチ未満の床に重宝します。

対象商品:
16716577
2023-08-10
用途:
窓ガラス掃除に

これは買って大正解でした。これ迄の窓拭きの数分の1の時間と労力で、窓拭きができました。

対象商品:
16716613
2020-01-16
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

広めのガラスを切る時、少ない回数で出来るので使いやすい

対象商品:
16716543
2018-03-09
用途:
窓清掃
サービス業

小さい窓の清掃に一つは持っておきたかったが
20cm以下のものは中々置いて無く助かりました。
親指で根本を押し込んでチャンネルをはずせるタイプですが押しやすくゴムの交換も楽です。
替えゴムも特殊な形をしているわけでなく手持ちの替えゴムが使えそうでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする