廃棄物の袋当たりの大きさが最大40p*40pとの制限が有り、それを管理するのに最適でした。価格が安ければ購入数も増やせたのですが、残念ながら市販のレジ袋スタンドを流用しました。 安価なものを期待します。
これが無いと、片手に残土を救ったショベルを持って、もう一方の手で土のう袋を持ち工夫しながら入れていましたが手首が痛くなるしこぼれるしで大変でした。
これを使うと両手でショベルをもって、こぼれないように放り込む事が出来て非常に楽になりました。
入口の直径が270mmほどなので、あと10mm広いともっと入れやすいと思います。
ショベルも槍型で25cm幅ぐらいが丁度良いです。
袋に穴が開く懸念をしていたが、土嚢袋の編みこみをゆるめて刺すことで袋に穴も開かず、スムーズに作業は進みました。
スタンド自体の重さは軽く、持ち運びもスムーズで一人作業でも心折れず働けます。
土を多く詰めた場合 袋が金具部分に食い込んで 袋が取り外しにくい。上部の出っ張り部分少し短い方が良いと思います。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
防災訓練及び災害時の土のう作りのため購入しました。想像したとおりでした。土のう袋に穴があくのはしょうがないんでしょうね・・・穴が開いても問題ないところなので、別にいいですけど。一人でも出来るので災害時は特に良いと思います。
一人で砂を詰めれて便利、袋を引っ掛ける角がもう少し丸いといい。詰めすぎると穴があいて刺さってしまう。
梱包が厳重でゴミがたくさん出た。