カリスU ステンレス製ペダルペール

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16716726 品番 H-2283
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ペダル式なので手を汚さずに蓋の開閉ができます。ゴミ捨てが簡単な中子付き。

容量(L)3 材質(本体、フタ)ステンレス鋼、(中子)ポリプロピレン、(その他の金属部)鉄 形状丸型 シルバー 本体質量(g)約620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×225×260 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16716753
2022-09-20
用途:
ごみ箱
アフロス株式会社 様 (サービス業)

見た目がオシャレでペダルも軽く非常に使いやすかった。

対象商品:
16716753
2018-01-04
用途:
添付文書入れ等

誰か?が椅子がわりに座った模様で上蓋が凹んでいる。強度弱いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
16716726
2019-10-19
用途:
飼い猫の糞尿の始末
その他業種

飼い猫の糞尿を入れる袋、ティッシュ、手袋、をしまっています。
蓋を開けて遊ばれることが無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16716744
2017-05-26
用途:
3Dプリンター作業時、メンテナンス時のゴミ廃棄用
製造業

届いた時点で外観不良あり。製品の外装(ダンボール)で発送されてきたが、開封すると製品横(中央部)に表面へこみがあった。在庫管理中か配送中にできた凹みだと思うが、へこみやすい製品である。
内側から押し戻し、大きい凹みを戻して使用することにしたが鏡面が歪んでしまって元には戻らない。(返品交換がメンドウ)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
16716735
2017-03-08
用途:
女子トイレ用 サニタリーBOXとして使用
株式会社レジャラン 様 (サービス業)

表面の強度が弱く、すぐに凹みが生じる。 購入した時に内部の取り外しができるはずのバケツが内部に押し込まれており外せない状態であった。4個中2個が不良であった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする