cotta
プラスプーン 10cm 黒 バラ(100本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16716756
品番
41711
参考基準価格(税別)
¥561
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
一般的な使い捨てカトラリーです。
裸で100本袋詰めタイプです。
イートイン、屋外飲食、各種イベントに。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
プラスチック
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
26×100
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10