画像準備中

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クッションラバークッション 注文コード16717671 品番CDM2WF20-100-C73ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品はクッションなど107種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動両ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 取付支持形式フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.08〜1.0 使用流体空気 リード線(m)5 取付金具フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番C73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16717671 CDM2WF20-100-C73ZS 35430912 CDM2WF20-100Z-A93ZS CD Series(CDM2WF20) SMC CD Series(CDM2WF20) SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする