25チャームバッグ 晒白無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(200枚) 材質晒クラフト紙100g 型番30-3 注文コード16719215 品番41979
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・型番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

もっとも汎用性の高い、プレーンな白無地の手提げ袋です。
表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。
手紐:丸紐白

材質晒クラフト紙100g 型番30-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする