エバロンサンダル SA-5 紳士

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16722642 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。

サイズ(cm)25〜25.5 ブラック 足幅3E サイズM タイプ穴あきタイプ 材質(アッパー)エバロン 材質(ソール)エバロン 標準質量(g/片足)約100 機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性 材質(先芯)なし 性別紳士用 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
製造現場以外での室内履き
極東精機株式会社 様

価格との釣り合いが・・・
量販店での物と大きな差が感じられない

対象商品:
16722658
2024-07-20
用途:
工場内を歩く時に

履きごごちはすごく良く丈夫です。ただ1年経ったらソールが弱く、すり減って滑りやすくなってしまいました。
そう考えると値段的に少し高いかなと思いました。

対象商品:
16722642
2022-09-08
用途:
毎日の機械修理時
粕谷自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機械修理作業用でほぼ毎日履いていますが耐油性耐久性も良好で大変満足しています

対象商品:
16722658
2020-05-03
用途:
作業用
まんまる堂 様 (飲食業)

作業用で使っています。
軽くて履きやすいです。夏場に使えるので重宝してます。

対象商品:
16722624
2017-12-07
用途:
工場内の点検
製造業

脱ぎ履きが楽で、型崩れしないので便利です。多少の汚れは拭けば簡単に落ちます。
穴が開いていないのが良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする