- エバロンサンダル SA-5 紳士 ヒカリ技研工業 16722667

エバロンサンダル SA-5 紳士

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27~27.5
ブラック
内容量1足注文コード16722667品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。

サイズ(cm)27~27.5ブラック足幅3EサイズLLタイプ穴あきタイプ材質(アッパー)エバロン材質(ソール)エバロン標準質量(g/片足)約100機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性材質(先芯)なし性別紳士用靴タイプサンダル再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: 製造現場以外での室内履き
極東精機株式会社

価格との釣り合いが・・・
量販店での物と大きな差が感じられない

対象商品 : 16722658
2024-07-20
用途: 工場内を歩く時に

履きごごちはすごく良く丈夫です。ただ1年経ったらソールが弱く、すり減って滑りやすくなってしまいました。
そう考えると値段的に少し高いかなと思いました。

対象商品 : 16722642
2022-09-08
用途: 毎日の機械修理時
粕谷自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

機械修理作業用でほぼ毎日履いていますが耐油性耐久性も良好で大変満足しています

対象商品 : 16722658
2020-05-03
用途: 作業用
まんまる堂飲食業

作業用で使っています。
軽くて履きやすいです。夏場に使えるので重宝してます。

対象商品 : 16722624
2017-12-07
用途: 工場内の点検
製造業

脱ぎ履きが楽で、型崩れしないので便利です。多少の汚れは拭けば簡単に落ちます。
穴が開いていないのが良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする