ビクセン
双眼鏡 ジョイフル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
7~21
10
8
質量(g)
265
176
148
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16723342
品番
12742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
見たい対象物との距離や大きさに合わせて倍率を調節できるので、様々なシーンでの活用が可能です。
対物マルチコートを採用しています。
用途
コンサート、演劇鑑賞
仕様
(アイレリーフ)12.0~9.0mm、(至近距離)3.5m
付属品
ソフトケース、ストラップ
材質
(プリズム)BK7
色
-
質量(g)
265
タイプ
ポロプリズム
倍率(倍)
7~21
眼幅調整範囲(mm)
56~73
コーティング
対物マルチコート
視界
(実視界)4.3~2.3°、(見掛視界)30.1~48.3°(1000m先視界)75~40m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
92×108×48
明るさ
9.0~1.0
ひとみ径(Φmm)
3.0~1.0