ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡
ビクセンの 双眼鏡
双眼鏡 ジョイフル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
6
注文コード
16723367
品番
12746-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
倍率
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小型で軽量だから、いつでもどこへでも持ち歩けて、しかもコストパフォーマンスも抜群。街歩きに最適な一台です。
性能面でも、9.0の明るさを実現、暗めの照明の舞台や夕暮れ時などでも、鮮明な視界を保ちます。
仕様
(アイレリーフ)10.0mm、(至近距離)2.5m
用途
コンサート、演劇鑑賞
付属品
ソフトケース、ストラップ(分離不可)
材質
(プリズム)BK7
色
-
質量(g)
180
タイプ
ダハプリズム
倍率(倍)
6
眼幅調整範囲(mm)
31〜72
コーティング
対物接眼マルチコート
視界
(実視界)8.0°、(見掛視界)48.0°(1000m先視界)140m
対物レンズ有効径(mm)
18
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×60×45
明るさ
9.0
ひとみ径(Φmm)
3.0