双眼鏡MZ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16723498 品番 1306-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。
大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。

倍率(倍)10〜30 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV 仕様(アイレリーフ)14.0〜8.0mm、(至近距離)3.0m 材質(プリズム)Bak4 質量(g)230 タイプポロプリズム 機能三脚取付可 眼幅調整範囲(mm)59〜71 コーティングマルチコート 視界(実視界)3.3〜1.8°、(見掛視界)33.0〜54.0°(1000m先視界)58〜31m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44 明るさ4.4〜0.5 ひとみ径(Φmm)2.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする