双眼鏡 アトレックU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16723787 品番 14721-2
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。
レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。
アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。
キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。
至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)25 用途アウトドア、レジャー。 付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー) 仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m 材質(プリズム)BaK4 質量(g)360 タイプダハプリズム 機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S) 眼幅調整範囲(mm)57〜75 コーティングPFMコート 視界(実視界)7.5°、(見掛視界)60.0°(1000m先視界)131m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)109×119×40 明るさ9.6 ひとみ径(Φmm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする