双眼鏡 アスコット

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16723848 品番 1560-09
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く)
水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。
アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
近くの対象物にも焦点があわせやすくて、しかも見掛視界65.6を実現した広角タイプなので、使い勝手が良くて非常に多様なシーンで利用できます。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)32 付属品ソフトケース、ストラップ 仕様(アイレリーフ)15.0mm、(至近距離)4.5m 材質(プリズム)BaK4 質量(g)830 タイプポロプリズム 機能ハイアポイント、広角、防水、三脚取付可(H・MH) 眼幅調整範囲(mm)59〜72 コーティングPFMコート 視界(実視界)8.2°、(見掛視界)65.6°(1000m先視界)143m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)113×177×58 明るさ16.0 ひとみ径(Φmm)4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16723875
2022-01-06
用途:
野鳥観察時、偵察自官補 訓練時
吉岡農業 様 (農・林・水産業)

この商品はゴツく無骨でとても重く感じます! しかし練習用にはとても都合よく思います!!
とても明るく広角で見える対象物のワイドな景色がとても心地よく見えます。
スタンダードでありながら、高性能で万能、とても丈夫なG.G用の眼鏡みたいです。
ラフに扱っても壊れない堅牢性感に脱帽敬礼致します。

対象商品:
16723857
2017-09-28
用途:
遠方監視用

明るくて見やすい。大きさも問題なく使いやすい。どのメーカーも同じと思うが、レンズカバーが行方不明になりそうで気になる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする