対空双眼鏡 HF2経緯台セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16725817 品番 38066-4
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
対物レンズ有効径(mm)81(アクロマート、マゼンタコーティング) 仕様(集光力)肉眼の134倍、(太陽観察)不可、【三脚】大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)807〜1299mm、(高さ)730〜1156mm、(設置半径)460〜706mm、(質量)5.5kg セット内容BT81A-A鏡筒、接眼レンズ、HF2経緯台、HF汎用プレート、SXG-HAL 130三脚 寸法(mm)(鏡筒部)480×190×155 質量(kg)(鏡筒部)4.1 等級(極限等級)11.3等 分解能1.43秒 全質量(kg)14.1(接眼レンズ別) 接眼レンズSLV20mm×2個(24倍、実視界125分) ファインダーアリミゾ式台座付属 焦点距離(mm)480(F5.9) 撮影時機能(写真撮影)不可 架台(タイプ)経緯台、(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付、(質量)3.5kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする