対空双眼鏡 HF2経緯台セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 対物レンズ有効径(mm)70(SDアポクロマート、マルチコーティング) 注文コード16725826 品番38067-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥332,000
この商品は対物レンズ有効径など3種類から選べます 他の種類を見る
対物レンズ有効径(mm)70(SDアポクロマート、マルチコーティング) 仕様(集光力)肉眼の100倍、(太陽観察)不可、【三脚】大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)807〜1299mm、(高さ)730〜1156mm、(設置半径)460〜706mm、(質量)5.5kg セット内容BT-ED70S-A鏡筒、接眼レンズ、HF2経緯台、HFは尿プレート、SXG-HAL130三脚 質量(kg)(鏡筒部)4 等級(極限等級)11.0等 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(鏡筒部)400×190×155 分解能1.66秒 全質量(kg)14.0(接眼レンズ別) 接眼レンズSLV20mm×2個(20倍、実視界150分) ファインダーアリミゾ式台座付属 焦点距離(mm)400(F5.7) 撮影時機能(写真撮影)不可 架台(タイプ)経緯台、(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付、(質量)3.4kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする