対空双眼鏡 HF2経緯台セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16725835 品番 38068-8
参考基準価格(税別)¥532,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
対物レンズ有効径(mm)126(アクロマート、マルチコーティング) 仕様(集光力)肉眼の324倍 セット内容BT126SS-A鏡筒、接眼レンズ、HF2経緯台、SXG-HAL130三脚 質量(kg)(鏡筒部)10.5 等級(極限等級)12.3等 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(鏡筒部)630×360×200 分解能0.92秒 全質量(kg)19.4(接眼レンズ別) 接眼レンズSLV20mm×2個(31倍、実視界97分) ファインダーアリミゾ式台座付属 焦点距離(mm)625(F5) 撮影時機能(写真撮影)不可 架台(タイプ)経緯台、(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付、(質量)3.4kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする