曜日別特売
39977-2 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725887

 

39977-2 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725887
39977-2 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725887
39977-2 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725887
39977-2 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725887
39977-2 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725887

天体望遠鏡 AP赤道儀セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットセット内容A80Mf鏡筒、接眼レンズ、AP-SM赤道儀、APP-TL130三脚注文コード16725887品番39977-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥212,000

屈折式鏡筒A80Mfを搭載。エントリー設計のAP赤道儀のセットの中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。

焦点距離(mm)910(F11.4)等級極限等級11.3等ファインダー6倍30mm、実視界7度分解能1.45秒対物レンズ有効径(mm)80(アクロマート、マルチコーディング)付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個仕様(集光力)肉眼の131倍、(太陽観察)太陽投影撮影Aセット<別売>併用にて可、【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kgセット内容A80Mf鏡筒、接眼レンズ、AP-SM赤道儀、APP-TL130三脚寸法(mm)(鏡筒部)Φ90×860質量(kg)(鏡筒部)3.3全質量(kg)11.3(電池・接眼レンズ別)接眼レンズPL20mm(46倍、実視界64分)、PL6.3mm(144倍、実視界22分)取付サイズ(ねじ込み)43mm、42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする