ビクセン
ピラー脚SXG-P85DX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
16726027
品番
25172-8
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ビラー脚SXG-P85の強化版ピラー脚です。
支脚部分を設計変更することにより組み立て易さと強度をアップしました。
質量(kg)
19.5
高さ(mm)
839.5
径(Φmm)
114.3
肉厚(mm)
3.5
半径(Φmm)
(支脚)450