cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
多当式段ボール A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(40枚)
注文コード
16726100
品番
42678
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
320
内寸幅(mm)
220
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
320×220×H(最大)54
フルート
5号段、2mm厚
内寸高さ(mm)
H(最大)54
入数(枚)
40