cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
多当式段ボール B4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(40枚)
注文コード
16726109
品番
42679
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
375
内寸幅(mm)
265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
375×265×H(最大)54
フルート
5号段、2mm厚
内寸高さ(mm)
H(最大)54
入数(枚)
40