cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ワンタッチ段ボール A5用-160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726118
品番
42680
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
220
内寸幅(mm)
160
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×160×H160
フルート
B
内寸高さ(mm)
H160
入数(枚)
20