cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ワンタッチ段ボール B5用-290
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726145
品番
42683
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
270
内寸幅(mm)
190
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×190×H290
フルート
B
内寸高さ(mm)
H290
入数(枚)
20