ワンタッチ段ボール A4用-380

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(20枚) 注文コード16726179 品番42686
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
内寸奥行(mm)320 内寸幅(mm)230 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×230×H380 フルートB 内寸高さ(mm)H380 入数(枚)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする