cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ワンタッチ段ボール A3用-190
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726197
品番
42688
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
440
内寸幅(mm)
320
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×320×H190
フルート
B
内寸高さ(mm)
H190
入数(枚)
20