cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ダンボール用フィルムパッド A5用-80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(300枚)
注文コード
16726206
品番
42689
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
材質
ポリフィルム
内寸奥行(mm)
240
内寸幅(mm)
160
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×160×H80
フルート
E
内寸高さ(mm)
H80
入数(枚)
300