ダンボール用フィルムパッド A4用-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(200枚) 注文コード16726231 品番42691
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質ポリフィルム 内寸奥行(mm)310 内寸幅(mm)220 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×220×H100 フルートE 内寸高さ(mm)H100 入数(枚)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする