cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ダンボール A3用-190 4mm厚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16726276
品番
42696
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
450
内寸幅(mm)
315
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×315×H190
フルート
C
内寸高さ(mm)
H190
入数(枚)
10