cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
可変式ダンボール B3用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726337
品番
42702
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
525
内寸幅(mm)
375
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
525×375×H150
フルート
B
内寸高さ(mm)
H150
入数(枚)
20