cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
可変式ダンボール A3用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726346
品番
42703
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
430×307×150
フルート
B
形状
A式
色
ブラウン
入数(枚)
20
底面サイズ
A3