cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
可変式ダンボール A4用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726371
品番
42705
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
307
内寸幅(mm)
220
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
307×220×H120
フルート
B
内寸高さ(mm)
H120
入数(枚)
20