cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
可変式ダンボール A5用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726389
品番
42707
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
220
内寸幅(mm)
160
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×160×H120
フルート
B
内寸高さ(mm)
H120
入数(枚)
20