cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ラクポスBOX 160-20 クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726398
品番
42708
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
160
内寸幅(mm)
110
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
160×110×H20
フルート
F
内寸高さ(mm)
H20
入数(枚)
100