cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ラクポスBOX 160-30 クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726407
品番
42709
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
160
内寸幅(mm)
110
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
160×110×H30
フルート
F
内寸高さ(mm)
H30
入数(枚)
100