cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ラクポスBOX 265-25 クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726468
品番
42715
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
265
内寸幅(mm)
190
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
265×190×H25
フルート
F
内寸高さ(mm)
H25
入数(枚)
100