cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ラクポスBOX 330-20 クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726495
品番
42718
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
330
内寸幅(mm)
235
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
330×235×H20
フルート
F
内寸高さ(mm)
H20
入数(枚)
100