cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ダンボール B6用-110 スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
16726511
品番
42719
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
200
内寸幅(mm)
145
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
200×145×H110
フルート
E
内寸高さ(mm)
H110
入数(枚)
20