cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ダンボール A5用-180 スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726547
品番
42723
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
240
内寸幅(mm)
160
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×160×H180
フルート
E
内寸高さ(mm)
H180
入数(枚)
20