cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ダンボール B5用-110 スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726565
品番
42725
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
270
内寸幅(mm)
185
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×185×H110
フルート
E
内寸高さ(mm)
H110
入数(枚)
20