cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ミニダンボール MD-SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(200枚)
注文コード
16726705
品番
42739
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
140
内寸幅(mm)
90
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
140×90×H27
フルート
F
内寸高さ(mm)
H27
入数(枚)
200